商品画像
ELPA
ELPAの 玄関まわり
ELPAの インターホン・ドアホン・チャイム
ELPAの 玄関まわり用アクセサリー
ワイヤレスチャイム ACアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04128734
品番
EWS-ACA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,609
販売価格(税別)
¥
2,372
バスケットに入れる
EWS専用ACアダプターです。
受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
極性
センタープラス
定格入力
AC100〜240(50/60Hz)
定格出力
DC4.5V/1000mA
コード長さ(m)
約1.8
適合プラグ
外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm