ブレイン
22Vデバイスフルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04131570
品番
BR-2501
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
デバイスフルセット
セット内容
22Vバッテリー×1、25V22V共通ファン×2、25V22V共通充電器×1、22V用胸スイッチケーブル×1
寸法(mm)
バッテリー/約80×28×120
質量(g)
バッテリー/360
電池寿命
充放電回数約500回※500回を保証するものではありません
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
20000
使用時間(時間)
(目安)[強]約1.6[中]約5[弱]約15
風量(L/sec)
(約)[強]約97[中]約66[弱]約40