BR-2500 25Vデバイスフルセット ブレイン 04131588

25Vデバイスフルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04131588
品番
BR-2500
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

デバイスフルセット

セット内容
25Vバッテリー×1、25V22V共通ファン×2、25V22V共通充電器×1、25V用ケーブル×1
寸法(mm)
バッテリー/約80×28×120
質量(g)
バッテリー/360
使用時間
(目安)[最強]5分 [強]1.6H [中強]4.6H [中]8.3H [弱]21.6H ※[最強]25Vは5経過すると自動的に22Vに切り換わります。
電池寿命
充放電回数約500回※500回を保証するものではありません
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
20000
風量(L/sec)
(約)[最強]25V 150 [強]22V 135 [中強]15V 90 [中]12V 72 [弱]8V 48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする