G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516

G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516
G-3015 ストレッチ ワイドジョガーカーゴ GLADIATOR 04132516

ストレッチ ワイドジョガーカーゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色グラファイト
適応ウエスト(cm)66~72
サイズXS
内容量1着注文コード04132516品番G-3015
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。
ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。
ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。
動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。
ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。
左後ろはボタン付きフラップポケット。
ダブルスナップボタン付きの大容量ミニタリーカーゴポケット(右側フラップに『GLADIATOR』刺繍入り)。
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。
丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。
脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。
裾は動きやすく足元をすっきり見せるジョガータイプ。

用途
現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル
色
グラファイト
サイズ
XS
股下(cm)
64
適応ウエスト(cm)
66~72
混率(%)
綿 98%・ポリウレタン 2%
素材
PROFLEX ストレッチヘビーツイル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする