曜日別特売
G-7120 防寒フーディー ジャケット GLADIATOR 04133776

G-7120 防寒フーディー ジャケット GLADIATOR 04133776
G-7120 防寒フーディー ジャケット GLADIATOR 04133776
G-7120 防寒フーディー ジャケット GLADIATOR 04133776
G-7120 防寒フーディー ジャケット GLADIATOR 04133776
G-7120 防寒フーディー ジャケット GLADIATOR 04133776
G-7120 防寒フーディー ジャケット GLADIATOR 04133776

防寒フーディー ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色グラファイト
サイズXL
内容量1着注文コード04133776品番G-7120
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

S~3XLまで幅広いサイズに対応(Sはユニセックスサイズ)。
衿裏に首元まであたためるブロックフリースを使用。
左胸に止水ファスナー付き縦ポケット。
左内側にスマホやメモを入れられるポケット。
両脇に裏側起毛素材を使用したウォームポケット。
左袖にワイドペン差し。
袖と裾は冷気の侵入を防ぐリブ仕様。

用途
現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル
色
グラファイト
サイズ
XL
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
95
混率(%)
表:ポリエステル 100% / 袖・裾:ポリエステル 98%・ポリウレタン 2% / 裏:[身頃]ポリエステル 100%[衿裏]ポリエステル 100% / 中綿:ポリエステル 100%
素材
表:アーマーライトツイル / 裏:タフタ / 袖・裾:リブ / 衿裏:ブロックフリース
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする