ジーエルサイエンス
Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×6フィート 1.8m
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04136242
品番
3003-83206
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,288
販売価格(税別)
¥
13,898
バスケットに入れる
Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。
取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
仕様
※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)
寸法(長さ)
6ft
内径(Φ)
2.2
対応機種
6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890
メーカー
Ailent
外径
1/8インチ
アズワン品番
60-9099-21