※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイポニック減速機(インバータモータ・中空軸形・屋外形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)0.1 減速比120 ブレーキブレーキ無 注文コード04137193 品番RNYM01-1230-AV-120/J2AABB
参考基準価格(税別)¥80,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はモーター容量・減速比・ブレーキなど398種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)200(34)/220(34)/400(68)/440(68) 定格電流(A)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38) 減速比120 周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6) ブレーキブレーキ無 モーター容量(kW)0.1 定格回転数(min-1[r.p.m])1750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125) 軸方向軸出し無(中空軸) 枠番1230 取付方式中空軸 使用環境屋外形 モータ容量記号1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする