曜日別特売

ガスクリーンシステム CP7995

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
04137337
品番
-
参考基準価格(税別)¥322,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

GC-FID用のガスクリーンフィルターキットで、1システムで4台までのGCに使用するガスを精製できます。
GC-FIDのキャリヤーガスラインにモイスチャーフィルター、オキシゲンフィルターを各1本、FID用エアーライン及び水素ラインにそれぞれ1本のチャコールフィルターを接続する専用ユニットです。
独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。

仕様
4本用ベースプレート(1/4インチ接続)×1※ハイドロカーボントラップ×2※オキシゲントラップ×1※モイスチャートラップ×1
その他
有機物除去量:約14(不純物により異なる)、酸素除去量:7.2、水分除去量:150L
最大流量
10
対応
交換時期インジケーター:あり
対象ガス
Cに使用するキャリヤーガス
アズワン品番
60-3358-25
ガス純度(%)
精製後:O2<50ppb、H20<0.1pp、HC<0.1pp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする