曜日別特売

滅菌希釈水シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
注文コード
04137931
品番
D90PBS
参考基準価格(税別)¥9,940販売価格(税込)¥10,932
販売価格(税別)
¥9,938

食品微生物検査に適した滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水です。
食品微生物検査に適した滅菌済み90mL リン酸緩衝生理食塩水。検体10 gとの混合で10倍希釈液を手軽に調製可能。六角形ボトル採用により握りやすく滑りにくい設計片手でもスムーズに開閉できます。スクリューキャップ式でしっかり密閉持ち運びや保管時も安心。ペトリフィルム(TM)培地と併用することでより正確・迅速・簡便な検査を実現。

仕様
γ線照射済
容量(mL)
90 /本
アズワン品番
60-4379-88
保管環境
直射日光を避けて2~25℃で保存
使用期限
製造より1年
組成
リン酸緩衝生理食塩水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする