tantore
【検査報告書付】ステンレス溶接金網 ピッチ25mm 目開き23.8mm メッシュ:1 線径1.2mm 幅1000mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10m)
1枚(10m)
¥169,798
1枚(13m)
¥209,800
1枚(20m)
¥319,800
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(10m)
注文コード
04138640
品番
-
参考基準価格(税別)
¥169,800
販売価格(税込)
¥186,778
販売価格(税別)
¥
169,798
バスケットに入れる
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
長さ(m)
10
アズワン品番
67-7221-40-22
仕様
寸法公差約10%ほど出てしまいます。
幅(mm)
1000
ピッチ(mm)
25
線径(Φmm)
1.2
質量(kg/m
2
)
0.75
開口率(%)
90.6
目開き(mm)
23.8
注意
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000