tantore
【検査報告書付】ステンレス溶接金網
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-6661-04-22
67-6661-03-22
¥108,098
67-6661-04-22
¥117,458
67-6661-21-22
¥319,800
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04139979
品番
-
参考基準価格(税別)
¥117,460
販売価格(税込)
¥129,204
販売価格(税別)
¥
117,458
バスケットに入れる
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
長さ(m)
8
アズワン品番
67-6661-04-22
幅(mm)
1000
ピッチ(mm)
25
線径(Φmm)
1
質量(kg/m
2
)
0.5
開口率(%)
92.2
目開き(mm)
24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000