タバタ(畜産)
PEバケット付飼料運搬車
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04140792
品番
C20A-0756
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
300-4タチホ自在キャスター付
325-8国産タチホ付
バケット:ポリエチレン製
幅(mm)
800
全長(mm)
1300
高さ(mm)
400
奥行(mm)
1200
容量(L)
384
地上高さ(mm)
800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,480
/
税込
¥
7,128
北海道地方
数量1につき
¥
7,380
/
税込
¥
8,118
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません