タバタ(畜産)
ポリ三輪車
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
容量(L)
約250
注文コード
04141072
品番
C20A-0930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
牧場や農場での飼料・水やり・汚物運搬などに使われる大容量の樹脂製三輪運搬車(飼料運搬車)です。水抜栓付きで丸洗いや排水もしやすい。
用途
水抜栓付き、耐食性に優れたポリタンク仕様、飼料運搬や農業・畜産作業向け。
容量(L)
約250
寸法(幅W×長さL)(cm)
フレーム:底部56 × 92
全高(cm)
72
タイヤ幅(mm)
675
外寸(cm)
バケット(上部-下部):幅67-56 × 長さ122-92 × 深さ45
仕様
B型(内タイヤ)
材質
本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
18,150
/
税込
¥
19,965
北海道地方
数量1につき
¥
7,260
/
税込
¥
7,986
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません