- 用途
- ・省エネ性向上:従来通りの加熱能力を維持しながら、強モードで約20%の省エネ効果を実現。年間約8,000円の電気代削減に。
・衝撃に強く長寿命:1mの高さから本体が落下しても、ヒーター管は衝撃に耐える丈夫な設計となっています。万が一、物にぶつかったり風で揺れたりしても不点灯になりにくく安心してご使用いただけます。
・安全設計で事故を未然に防止:万が一、本体が落下しても自動で電源がOFFになる「電源OFFスイッチ」を搭載しており、安全に配慮した設計となっています。
虫が集まりにくく衛生的:虫が好む紫外線の放射が無いため点灯しても虫が集まりにくく、衛生的で快適な環境を維持することができます。虫の飛来を抑制することで清潔な飼育環境を維持しやすくなります。
・環境保護を実現:ミニぽかは、スパイラルオレンジヒートを熱源に採用しリニューアルしました。これにより、従来品と比較して約112kgのCO2排出量削減効果が見込まれます。
【使用方法】
家庭用コンセント(AC-100V電源)で使用可能なため、特殊な電源工事は不要です。
購入後すぐに使用を開始できます。
- 仕様
- 定格(V/W):100/240
- コード長さ(m)
- ゴムコード:2.4(プラグ付)
- 機能
- 切替スイッチ(強240W/弱110Wに切替可能)
- 安全性
- 電源OFFスイッチ(本体落下時に自動で電源OFF)
- 発熱体
- スパイラルオレンジヒート(CIR100V240WA)
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 300×195×120