曜日別特売

搾乳車

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃61日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04141239
品番
C20A-0943
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

手前の1輪が自在車(360度回転)、奥の2輪が固定車となっており、小回りが利きやすく安定した移動が可能です。

用途
ミルキングパーラーや牛舎内での搾乳関連器具、飼料、雑品などの運搬に特化した三輪タイプの鉄製カートです。
材質
鉄板製(スチール)
荷台寸法(mm)
巾560×長さ920
地上高さ(mm)
荷台まで:320

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき18,150/税込19,965
北海道地方数量1につき7,260/税込7,986
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする