曜日別特売

ポリ三輪車

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃61日以内出荷とは
内容量
1台
容量(L)
約250
注文コード
04141327
品番
C20A-0929
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

牧場や農場での飼料・水やり・汚物運搬などに使われる大容量の樹脂製三輪運搬車(飼料運搬車)です。水抜栓付きで丸洗いや排水もしやすい。

用途
水抜栓付き、耐食性に優れたポリタンク仕様、飼料運搬や農業・畜産作業向け。
容量(L)
約250
寸法(幅W×長さL)(cm)
フレーム:底部56 × 92
全高(cm)
81
タイヤ幅(mm)
810
外寸(cm)
バケット(上部-下部):幅67-59 × 長さ122-93 × 深さ45
材質
本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき18,150/税込19,965
北海道地方数量1につき7,260/税込7,986
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする