曜日別特売

ヒーティングカップ 牛ビック 80N-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
ドレン排出
注文コード
04141352
品番
C20A-0052-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

寒冷地対応!凍結防止ヒーティングカップです。

ドレン排出
質量(kg)
5.3
温度(℃)
設定:30(OFF)、復帰:20(ON)
ヒーター(W)
単相200V/500
寸法(cm)
フレキシブルパイプ:40
配管
0.5
配管方向
横下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする