曜日別特売
VC14D-200ER/FR ニコアラートドームブザー 赤 日恵製作所 04145211

ニコアラートドームブザー 赤

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04145211
品番
VC14D-200ER/FR
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

天井や壁面に設置し、音声再生や非常ベルの役割にもなる表示灯
非常ベルやサイレンのほか、各種メッセージ再生ができる万能表示灯です。
病院、商業施設、多目的トイレなど公共建物に使用可能
屋外対応のスピーカでメッセージ再生
昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる
電源はワイド電源、住宅用埋め込みボックスに対応

用途
屋外可
質量(kg)
0.49
径(Φ)
140
保護構造
IP54
消費電力(W)
8.1
電源
ワイド電源
定格電圧(V)
AC100 ~ 200
温度(℃)
-20~60
構造
内部/プリズム
分類
表示のみタイプ
機能
FSK(新型)無線受信モジュール組込,制御入力,無線モジュール内蔵
保証期間
2年保証
動作表示
点滅_150回/分、回転_120回/分
点滅
動作/あり
音圧レベル(dB)
85
LED
パワーLED
動作
回転/あり
音声
85dB
音量調節
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする