ニコアラートドームブザー 赤
天井や壁面に設置し、音声再生や非常ベルの役割にもなる表示灯
非常ベルやサイレンのほか、各種メッセージ再生ができる万能表示灯です。
病院、商業施設、多目的トイレなど公共建物に使用可能
屋外対応のスピーカでメッセージ再生
昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる
電源はワイド電源、住宅用埋め込みボックスに対応
- 用途
- 屋外可
- 質量(kg)
- 0.49
- 径(Φ)
- 140
- 保護構造
- IP54
- 消費電力(W)
- 8.1
- 電源
- ワイド電源
- 定格電圧(V)
- AC100 ~ 200
- 温度(℃)
- -20~60
- 構造
- 内部/プリズム
- 分類
- 表示のみタイプ
- 機能
- FSK(新型)無線受信モジュール組込,制御入力,無線モジュール内蔵
- 保証期間
- 2年保証
- 動作表示
- 点滅_150回/分、回転_120回/分
- 点滅
- 動作/あり
- 音圧レベル(dB)
- 85
- LED
- パワーLED
- 動作
- 回転/あり
- 音声
- 85dB
- 音量調節
- 可
- 内容量
- 1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
























