曜日別特売

SEKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
アズワン品番4-7885-03
内容量1本注文コード04149499品番SEK-050-A
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

表面温度測定用Kタイプ熱電対センサーです。表面に軽く押し当てて表面温度を測定します。コードの取り回しがしやすいカールコードを採用しています。

用途
鉄板等の表面の温度測定
材質
SUS304
質量(g)
約70
確度(℃)
±2.5(-40~+300未満)※-40℃未満、+300℃以上は保証なし
測定温度範囲(℃)
-50~+500 ※300℃以上での使用は短時間に限ります。※ハンドル部耐熱温度:100、コード部耐熱温度:100
アズワン品番
4-7885-03
ハンドル径(Φmm)
16
センサータイプ
Kタイプ熱電対
コード長さ(mm)
約500(収納時)
ハンドル長さ(mm)
100
センサー寸法(mm)
長さ14、Φ15
コネクタ
ミニチュアサイズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする