細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量
1パック(1個)
注文コード
04149700
品番
91-200-84
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。
4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。
エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。
充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。
500mL~5Lのサイズで提供しています。
ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。
サンプリングバルブの付いたドック可能な充填ラインがポート2にあります。
ポート1と2には合計4つの小型のスライドクランプがあります。
このディスポーザブル細胞培養バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
500mL、1L、3Lおよび5Lがあります。
ポート1:メスルアーの付きの2つのリード、ピンチクランプ
ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)、ピンチクランプ
ガス透過性フィルム
このバッグは継ぎ目の無いポリオレフィン製のガス透過性フィルムです。
チューブからクローズドシステムの充填フィーディングサンプリングが可能になります。
ポリオレフィンフィルム。500mL1L3Lおよび5Lがあります。マルチセルモデルで観察できる細胞増殖。
工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ。滅菌済みの溶接接続用のチューブ。測定可能でユーザーフレンドリーな設計。
このバッグは継ぎ目の無いポリオレフィン製のガス透過性フィルムです。チューブからクローズドシステムの充填フィーディングサンプリングが可能になります。ポリオレフィンフィルム。500mL、1L、3Lおよび5Lがあります。ポート1:メスルアーの付きの2つのリードピンチクランプ。ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)ピンチクランプ。マルチセルモデルで観察できる細胞増殖。ガス透過性フィルム。工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ。滅菌済みの溶接接続用のチューブ。測定可能でユーザーフレンドリーな設計。

容量(mL)
500
タイプ
バッグスタイル:細胞伸展
アズワン品番
65-3962-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする