厨房・給食室用キャップ プロ仕様

厨房・給食室用キャップ プロ仕様 - アズワン

給食や厨房など調理の際にご使用いただくキャップです。
キャップの上部が前ひも絞りで、手を後ろに回さずに調節ができます。
ポリエステル100%の長繊維生地を使用しており生地繊維の脱落が少ないです。
ポリエステル生地は強度・摩耗に強く、化学繊維の中では耐熱性もあります。強度にも優れる本商品は頻繁に洗濯をしたり、高温で乾燥を行う現場にも適しています。
生地に導電糸が入っているため、静電気除去を行うことが出来、キャップ表面への埃など のゴミの付着を抑えることが出来ます。
吸汗速乾性に優れ、快適に着用いただけます。
深さがあり、髪の毛全体を覆い隠すことが可能です。
耳部分まで 覆ってしまいますがメッシュ素材を使用することで声の聴き取りづらさを解消しております。

仕様
前ひも絞り
材質
ポリエステル100%(白色導電糸20ストライプ入り)
色
ホワイト
サイズ
フリー
アズワン品番
4-7016-01
頭囲(cm)
68
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03023671SKC01-W
¥1,980
¥1,970
¥2,167(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする