曜日別特売

高純度精製水

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04150707
品番
A3000PW-5
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

逆浸透膜(RO)と活性炭フィルターイオン交換樹脂UF膜紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。試薬調製や化学分析培地の調製用精製水として使用可能です。バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。省スペースで保管でき使い切りやすいサイズです。

材質
容器・コック/PE、外箱/段ボール
寸法(mm)
200×200×200
容量(L)
5
アズワン品番
4-5700-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする