アズワン
SEKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-7885-01
4-7885-01
4-7885-02
4-7885-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04151836
品番
SEK-010-A
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
露出型接点ビーズ型Kタイプ熱電対センサーです。市販の耐熱性テープ等で露出部を測定箇所に固定して温度を測定します。狭い部位の温度測定に適しています。
用途
電気、機械設備等の発熱部位の温度測定、狭所や手の届きにくい部位の温度測定
材質
テフロン樹脂
質量(g)
約10
確度(℃)
±2.5(-40~+200まで)※-40℃未満は保証なし
測定温度範囲(℃)
-50~+200 ※被覆部耐熱温度:200
アズワン品番
4-7885-01
タイプ
ビーズ型K熱電対センサー
コード長さ(m)
約1
センサータイプ
Kタイプ熱電対
コネクタ
ミニチュアサイズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000