アズワン
SEKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-7885-02
4-7885-01
4-7885-02
4-7885-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04151870
品番
SEK-020-A
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ステンレス製(長さ約150mm)のシース型Kタイプ熱電対センサーです。感温部を液体に浸けたり半固形物に差し込んで温度を測定します。コードの取り回しがしやすいカールコードを採用しています。
用途
液体や半固形物等の温度測定
材質
SUS316
質量(g)
約85
確度(℃)
±2.5(-40~+333未満)、±0.0075・|t|(+333以上+700まで)※-40℃未満は保証なし
測定温度範囲(℃)
-50~+700 ※ハンドル部耐熱温度:100、コード部耐熱温度:100
アズワン品番
4-7885-02
タイプ
シース型K熱電対センサー
ハンドル径(Φmm)
16.7
センサータイプ
Kタイプ熱電対
コード長さ(mm)
約500(収納時)
ハンドル長さ(mm)
150
センサー寸法(mm)
長さ150、Φ3.2
コネクタ
ミニチュアサイズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000