曜日別特売

アイボトルNEO 茶褐色

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
04151976
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
容量(mL)
500
アズワン品番
4-934-23
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP
規格
DIN/ISO 4796
ねじ口規格(GL)
GL45
オートクレーブの可否
121℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする