曜日別特売
#7 ユニチューブ 日本理化学器械(NRK) 04159089

参考画像

ユニチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(mm)7
外径(mm)10
内容量1本注文コード04159089品番#7
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,396
販売価格(税別)
¥1,269

耐熱温度範囲:-50℃~+115℃
耐薬品性、耐油性、耐オゾン性に優れています。

No.
7
外径(mm)
10
内径(mm)
7
内容
1m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする