曜日別特売
#13W ユニチューブ 日本理化学器械(NRK) 04159116

参考画像

ユニチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(mm)14
外径(mm)26
内容量1本注文コード04159116品番#13W
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,749
販売価格(税別)
¥12,499

耐熱温度範囲:-50℃~+115℃
耐薬品性、耐油性、耐オゾン性に優れています。

No.
13W
外径(mm)
26
内径(mm)
14
内容
1m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする