曜日別特売

LOGOS 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF データロガー付属

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04160480
品番
LOAS-01
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥46,618
販売価格(税別)
¥42,380

氷やドライアイスの準備不要、電力のみで冷蔵・冷凍が可能です。
車に乗せてサンプルや試薬の輸送、実験のサブ冷蔵庫としてもご使用できます。
常温(20℃)から約-20℃まで1時間で冷却(無負荷の場合)
高性能断熱材である発泡PUフォームを使用、電源off後も冷たさが長時間持続します。
静音設計(45db以下)
故障・動作不良が発生しないよう、傾斜対応・防振設計
ハンドルがあるため、楽に持ち運びが可能です。
庫内の設定温度は目安であり、実際の庫内温度を保証するものではありません。実際の庫内温度は周囲の環境条件により変動します。
車内使用時、電圧低下で自動停止し、バッテリー上がりを防ぎます。

容量(L)
(約)16
電源(V)
AC100/DC12及び24
定格電力(W)
60
構成
本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル、データロガー、データロガー仕様、測定項目:温度・湿度、測定範囲:温度/-40~+70℃、湿度/0~100%RH、分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、精度:温度/±1.0℃(-10~+40℃)・±2.0℃(その他)、湿度/±3.0%RH(40~60%RH)・±3.5%RH(20~40%RH、60~80%RH)・±5.0%RH(その他)、測定間隔:2秒~24時間(14段階)、メモリ:温度・湿度×各16000データ、インターフェース:USB、対応OS:Windows(R)10home/11home/11Pro ※ご使用の環境によっては正常に動作しない場合があります、電源:3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属)、使用温度:-35℃~80℃、サイズ:100×25×25mm、重量:40g、ホルダー付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)60×32×26
設定可能温度(℃)
最低-20
アズワン品番
4-7368-01
冷却能力(℃)
目安(約)-20
内寸(cm)
(約)幅35×奥行24×深さ19
総質量(kg)
(約)8.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする