三和製作所
DPD法簡易型遊離残留塩素測定器 粉末タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04164190
品番
00004438
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
粉末タイプは溶解が非常に早く、屋内・外を問わず作業しやすい環境であればスピーディーに測定が可能です。残留塩素測定範囲0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/L
セット内容
色見本ボックス:1 個、丸型セル:3 個、DPD 残留塩素測定用粉末試薬:50 包、収納用ビニールケース:1 個
質量(g)
本体重量:320