曜日別特売
BCM10-1 バイオクールメタル CoolHeat 04164260

バイオクールメタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
容量(L)10.35
内容量1個注文コード04164260品番BCM10-1
参考基準価格(税別)¥61,900販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

EPS 樹脂(発泡スチロール)を低発泡で成形し、ジュラルミンを外装容器として使用した非常に頑丈な機能性容器(保冷ボックス・定温ボックス)です。
様々な内容物を安全に保冷輸送する際に使用できます。
外装がジュラルミン製厚手の1枚板からできており、頑丈で何年も繰り返し使用が可能です。
南京錠などの鍵も装着でき、内容物の安全管理に有効です。
製品は日本製です。

質量(kg)
ドライアイス:最大12.91
容量(L)
10.35
外寸(mm)
345×345×310
本体質量(kg)
4.3
内寸(mm)
230×230×200
底面サイズ(mm)
225×225

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする