画像準備中

ハイヘリカルリーマー ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04181615 品番HH 2.03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
刃径2.03 刃長15 全長60 刃数2 食付長さ3 柄長25 公差+0.005 0 シャンクストレートシャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04181615 HH 2.03 49600406 HH2.03 ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする