F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ハイヘリカルリーマー ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04182184
品番
HH 2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,940
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理方法
緩和浸炭(Mic処理)により、リーマの切削寿命が向上し、HRC40以下の調質材にも威力を発揮します。
刃径
2.6
刃長
15
全長
60
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
2
食付長さ
3
柄長
25
公差
+0.005 0
シャンク径(Φmm)
2.6
シャンク
ストレートシャンク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04182184
HH 2.6
49600975
HH2.60
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)
1本
¥
4,398
税込
¥
4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です