曜日別特売
12433 中砥石 ゴム台付 SUN UP 04182697

中砥石 ゴム台付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04182697
品番
12433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

中仕上げ。切れ味が落ちた時に切れ味を戻します。
ノミなど大工道具、鎌・鋏など農業用刃物、ご家庭内の鋏・ナイフ・包丁に。
ゴム台付ですので、すべらず安定します。
刃欠けなら荒砥(#60~#300)、切れ味落ちた時は中砥石(#800~#1500)、より鋭い切れ味には仕上砥石(#3000以上)をお選びください。

用途
研削・研磨作業に。
粒度
A #1000
規格
#1000
本体質量(g)
472
サイズ(mm)
約205x50x25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする