ニュースーパーストーン 0.3×0.3×50 10枚入り

ニュースーパーストーン 0.3×0.3×50 10枚入り - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
0.3
厚さ(mm)
0.3
サイズ
0.3×0.3×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーンミニ
内容量
1箱(10枚)
全8種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04559726NSPS03A214-9433#600
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04560232NSOS03A214-9457#400
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04560758NSGS03A214-8845#180
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04577847NSWS03A214-8865#1000
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04579850NSBS03A214-6282#800
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04582528NSES03A214-9191#120
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04589187NSRS03A214-8581#1200
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04589379NSLS03A214-9420#300
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする