F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ハイヘリカルリーマー ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04182945
品番
HH 3.36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
3.36
刃長
20
全長
70
刃数
2
食付長さ
3
柄長
25
公差
+0.005 0
シャンク
ストレートシャンク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04182945
HH 3.36
49601736
HH3.36
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です