メイン画像
ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの ロッカー
ダイシンの 更衣ロッカー
パーソナルロッカー シリンダー錠仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04202585
品番
L945-112PLS-B
参考基準価格(税別)
¥115,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
フリーアドレスワーカーの移動用に持つや手荷物などを十分に収納することが可能です。
付属品
棚板4枚、マグネット見出し2枚
仕様
メール投入口なし・配線孔付
トラスコ品番
401-5760
材質
本体:スチール
色
ブラック
高さ(mm)
1030
タイプ
2人用
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
415.5×413×989
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません