曜日別特売
L945-11SLP-W パーソナルロッカー プッシュ錠タイプ ダイシン 04202856

代表画像

L945-11SLP-W パーソナルロッカー プッシュ錠タイプ ダイシン 04202856
L945-11SLP-W パーソナルロッカー プッシュ錠タイプ ダイシン 04202856

パーソナルロッカー プッシュ錠タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台タイプ6人用仕様メール投入口あり・フラットヒンジ・配線孔付注文コード04202856品番L945-11SLP-W
参考基準価格(税別)¥263,200販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限にパフォーマンスを発揮するために、効率よく収納スペースを確保できます。
運用方法とセキュリティレベルに合わして4タイプの施錠方法が選べます。
好きな数字を1~11桁で設定して開錠できろプッシュ錠タイプです。
ドアを閉めるとロックが掛かるオートロック方式になっているため鍵のかけ忘れを防止します。

用途フリーアドレスなどのワークスタイルに。付属品マグネット見出し6枚仕様メール投入口あり・フラットヒンジ・配線孔付トラスコ品番362-3154材質本体:スチールホワイト高さ(mm)1140タイプ6人用奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応プッシュ錠タイプグリーン購入法適合有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×413×340
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする