われないティーサーバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 満水容量(mL)600 注文コード04204150 品番TW-3777
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は満水容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ガラスのように透明なのに割れない!底が広く、安定感も抜群です。

用途
フルーツティーやハーブティーにぴったりな丈夫なティーサーバーです。
ウォーターサーバーや麦茶ポットとしても使えます。
材質本体・蓋/飽和ポリエステル樹脂、メッシュ枠/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル 寸法(mm)143×113×139、本体口径80 メッシュ30 満水容量(mL)600
注意
※「われない」という表現は、空の状態で底部分を下にし1mの高さからフローリング床へ落下する試験(メーカー基準)で破損しないことを表しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする