ノーマルサスペンション取付長をロング化(320→330mm)し、有効なサスペンションストロークを確保。
サスペンションストロークを伸ばしたことにより、初期作動はギャップ吸収性が向上し、素晴らしい路面追従性を実現。
サスペンションストロークの奥でもしっかりと踏ん張る絶妙なバネレートと減衰特性に設定し、スポーツ走行や高速走行等高荷重がかる状況でもノーマルをはるかに超える安定性を発揮します。
【適合車種】マジェスティS(14- 20) [2LD1~6]
取付長330mm
ノーマルサイドスタンド/センタースタンド使用可能
メーカーローダウンプレート(シルバー品番:91700 / ブラック品番:92543)と同時装着する場合はプリロードを5mm程度増やしてください。
メーカーローダウンプレートと同時装着でノーマル比約20mmダウン
二人乗り対応