岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の テーパーリーマ
ブリッジリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04237475
品番
BR200
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
MCO材を使用
リーマ代が大きい場合に最適
刃長l(mm)
140
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
全長L(mm)
260
刃径D(Φmm)
20
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
用途
機械設置時の穴の修正。橋梁での穴の修正。
刃数
5
先端角(°)
55(食付き)
テーパー
1/12
刃径公差
h8
シャンク(MT No.)
3
食付長さT(mm)
75
先端径D2(mm)
14.5