ブリッジリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04237536 品番 BR230
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MCO材を使用
リーマ代が大きい場合に最適

刃長l(mm)155 材質MCO(コバルト高速度鋼) 全長L(mm)270 刃径D(Φmm)23 刃形ストレート シャンクテーパシャンク 用途機械設置時の穴の修正。橋梁での穴の修正。 刃数5 先端角(°)55(食付き) テーパー1/12 刃径公差h8 シャンク(MT No.)3 食付長さT(mm)75 先端径D2(mm)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする