画像準備中

ブリッジリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04237606 品番 BR265
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

MCO材を使用
リーマ代が大きい場合に最適

刃長l(mm)180 材質MCO(コバルト高速度鋼) 全長L(mm)310 刃径D(Φmm)26.5 刃形ストレート シャンクテーパシャンク 刃数6 先端角(°)55(食付き) 刃径公差h8 シャンク(MT No.)3 先端径D2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする