EMB01 エンボスメーカー アスウィル 04260397

EMB01 エンボスメーカー アスウィル 04260397
EMB01 エンボスメーカー アスウィル 04260397
EMB01 エンボスメーカー アスウィル 04260397
EMB01 エンボスメーカー アスウィル 04260397
EMB01 エンボスメーカー アスウィル 04260397
EMB01 エンボスメーカー アスウィル 04260397
EMB01 エンボスメーカー アスウィル 04260397
EMB01 エンボスメーカー アスウィル 04260397

エンボスメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04260397
品番
EMB01
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

エンボス加工の紙緩衝材が作れるエンボスメーカー。コンパクトな仕様で、場所を選ばず手軽に緩衝材を作成できます。さまざまな状況に対応できるスイッチを搭載。3段階で調節できる速度スイッチのほか、紙送り用の送りスイッチ、紙詰まり時に便利な逆転ボタンを備えています。

用途
緩衝材の作成
付属品
取扱説明書、保証書、専用ACアダプター、給紙トレー
質量(kg)
約12
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
48
連続使用時間(分)
約30
使用電源
付属専用ACアダプター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×175×162
制御機能
タイマーモード、連続モード、3段速度切り替え機能、連続運転防止機能、設定記憶機能、モーター過電流保護機能、連続負荷保護機能、モーター低電流検出機能、拡張ジャック、紙トレー機構
保証期間
1年
動作機能
電源スイッチ、開始/停止ボタン、速度ボタン、送りボタン、逆転ボタン
取扱説明書:(2.41MB)
注意
※aswill製専用紙EPZ301またはEPZ381をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする