曜日別特売
WTW-EG2214WX-2TB + WTW-EGR2319SFWX(4台) 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型 5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル 保証期間1年 照射距離(赤外線・ホワイトLED)20/10m 塚本無線 04263870

WTW-EG2214WX-2TB + WTW-EGR2319SFWX(4台) 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型 5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル 保証期間1年 照射距離(赤外線・ホワイトLED)20/10m 塚本無線 04263870
WTW-EG2214WX-2TB + WTW-EGR2319SFWX(4台) 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型 5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル 保証期間1年 照射距離(赤外線・ホワイトLED)20/10m 塚本無線 04263870
WTW-EG2214WX-2TB + WTW-EGR2319SFWX(4台) 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型 5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル 保証期間1年 照射距離(赤外線・ホワイトLED)20/10m 塚本無線 04263870

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型 5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル 保証期間1年 照射距離(赤外線・ホワイトLED)20/10m

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
この商品はHDD・その他が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
HDD
2TB
その他
【カメラ】4台
注文コード
04263870
品番
WTW-EG2214WX-2TB + WTW-EGR2319SFWX(4台)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット
300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ
赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能
ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。
障害が無い状態で見通し距離約250m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。
スマートフォンでの遠隔監視可能
Wi-Fiでインターネットに接続が可能 5GHz帯Wi-Fiに対応
工事設計認証認証済

用途
LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
HDD
2TB
その他
【カメラ】4台
形状
防水・暗視型
外形寸法(mm)
【カメラ】71×68×188(※基台部除く)
電源電圧
DC12V(電源アダプター付き)
本体質量(g)
680(HDD含まず)
保護等級
IP66
有効画素数
300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【録画機本体】(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
レンズサイズ(mm)
3.6
使用場所
屋外
モニタ
7インチ
無線通信方式
機器間WiFi
照射距離(m)
(赤外線・ホワイトLED)20/10
画角
【カメラ】(水平)73°
注意
※HDD・SDカード両方を接続している場合はHDDのみ優先接続され、MicroSDカードは認識しません。
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする