曜日別特売
KA-TLG2-100 モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業) 04266216

KA-TLG2-100 モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業) 04266216
KA-TLG2-100 モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業) 04266216
KA-TLG2-100 モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業) 04266216
KA-TLG2-100 モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業) 04266216
KA-TLG2-100 モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業) 04266216
KA-TLG2-100 モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業) 04266216
KA-TLG2-100 モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業) 04266216
KA-TLG2-100 モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業) 04266216
KA-TLG2-100 モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業) 04266216
KA-TLG2-100 モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業) 04266216
KA-TLG2-100 モニターアームKA-TLG型 LAMP(スガツネ工業) 04266216

モニターアームKA-TLG型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04266216
品番
KA-TLG2-100
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。
高さ調整は背面のレバーで行います。
(25mmピッチ/4段階)急落下防止のため、フリクション機能を設けています。
モニター側の取付穴はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
適応モニターサイズ:12~22.9インチ(約10kgまで)です。

トラスコ品番
225-0403
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする