曜日別特売
RKS-120D31R バッテリー CLARIOS 04268560

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

RKS-120D31R バッテリー CLARIOS 04268560
RKS-120D31R バッテリー CLARIOS 04268560

バッテリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は幅・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(22kg)
幅(mm)
173
注文コード
04268560
品番
RKS-120D31R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

充電制御車にも対応した、無補水メンテナンスフリーバッテリーです。
高いCCA(始動能力値)と振動に強い極板によりトップレベルの性能ランクと保証期間を誇っています。
RK-Sシリーズは小型車用~大型車用まで幅広いラインナップを取り揃えています。

用途
始動用12Vバッテリー
長さ(mm)
306
幅(mm)
173
高さ(mm)
225
注意
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っております、横倒しや逆さま、落下などさせないでください。液漏れを起こします。
※バッテリーは車両に搭載しなくても自己放電が進みます。放電による作動不良は補償対象外です。
※無補水バッテリーですのでバッテリー寿命まで補水不要ですが、インジケーター状態の確認やバッテリーテスターなどで定期的な点検は必要です。
※車両への適合は、現在搭載している商品、規格を確認の上ご購入下さい。
※同封の取り扱い説明書を熟読の上、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする