曜日別特売
KM 105/180 R Bp Classic 業務用製品インダストリアルスイーパー ケルヒャー 04268831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用製品インダストリアルスイーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04268831
品番
KM 105/180 R Bp Classic
参考基準価格(税別)¥9,650,000販売価格(税込)¥9,567,800
販売価格(税別)
¥8,698,000

安全な作業のための機械の堅牢な設計。
掃き込み方式。
簡単な操作、メンテナンス、修理。
効率的なポケットフィルターシステム。
自動チリ落とし機能でフィルター清掃。

用途
生産工場・倉庫や保管エリアなどの清掃
屋外の積み込みエリアや建設現場など
金属加工の現場や建設業・重工業など
容量(L)
コンテナ:180
清掃能力(m2/h)
6300(最大)
バッテリー容量(Ah)
240
バッテリー電圧(V)
36
フィルター面積(m2)
5.2
作業幅(mm)
1050(サイドブラシ1個使用時)
駆動時間(時間)
バッテリー:max.2.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする