曜日別特売
KM 170/600 R D Classic 業務用製品インダストリアルスイーパー ケルヒャー 04268858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用製品インダストリアルスイーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
04268858
品番
KM 170/600 R D Classic
参考基準価格(税別)¥17,500,000販売価格(税込)¥17,578,000
販売価格(税別)
¥15,980,000

効率的なポケットフィルターシステム。
簡単な操作、メンテナンス、修理。
自動チリ落とし機能でフィルター清掃。
幅広いアクセサリーと付属品キット。
安全な作業のための機械の堅牢な設計。
掃き込み方式。
四輪シャーシ。

用途
鋳造所・製鉄所・重工業での使用
建設会社や原材料工場・建設現場での使用
金属加工産業および生産ホールでの使用
屋外スペースや荷積み場所での使用
容量(L)
コンテナ:600
能力
登坂:18%
清掃能力(m2/h)
23800(最大)
フィルター面積(m2)
13
駆動方式
ディーゼル
作業幅(mm)
1700(サイドブラシ1個使用時)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする