曜日別特売
KM 150/500 R D Classic 業務用製品インダストリアルスイーパー ケルヒャー 04268892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用製品インダストリアルスイーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04268892
品番
KM 150/500 R D Classic
参考基準価格(税別)¥12,300,000販売価格(税込)¥12,078,000
販売価格(税別)
¥10,980,000

ノンパンクタイヤ。
肉厚のスチールボディ。
整備性の良さ。
油圧式ダストコンテナ。
掃き込み方式。

用途
資材工場
鋳造工場
金属加工工場
倉庫
建築物
鉄工所
合材工場
容量(L)
コンテナ:500
能力
登坂:18%
清掃能力(m2/h)
18000(最大)
フィルター面積(m2)
7
駆動方式
ディーゼル
作業幅(mm)
1500(サイドブラシ1個使用時)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする